• This product is only available for business customers.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32 Nachfolge-Artikel: (MNR) 172876, 32.4032SQT10L

Article no.: S00136
Price per 1 Stück
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Stück (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Serie 32.4032SQT10L
Herstellerbezeichnung 32.4032SQT10L
Auskraglänge 110,5 mm
Plattengröße 32 mm
Art Schaft Halter
Produktart Schneidenträger
Länge 110,5 mm
Höhe 100 mm
Einsatzart neutral

Identification & Classification

Article number S00136
EAN / GTIN 4069739475707
Manufacturer number 32.4032SQT10L
Manufacturer/responsible person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, Abstechhalter, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.4032SQT10L
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 110,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 25,5 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart