• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Doorslijphouder, centerhoogte 32 Opvolge

Artikelnummer: S00136
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, decentraal via kraag
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, radiaal
Koelsmeermiddel ja
Serie 32.4032SQT10L
Artikelomschrijving producent 32.4032SQT10L
Afkoppellengte 110,5 mm
Plaatafmeting 32 mm
Type schacht Halster
Producttype Snijplaathouder
Lengte 110,5 mm
Hoogte 100 mm
Inzetsoort neutraal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S00136
EAN/GTIN 4069739475707
Nummer fabrikant 32.4032SQT10L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 schacht 30° gedraaid, wisselplaathouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4032SQT10L
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 110,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 25,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Externe koeling