{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | 32.4032SQT10L | |
| Označení výrobce | 32.4032SQT10L | |
| Nepodepřená délka | 110,5 mm | |
| Velikost destiček | 32 mm | |
| Typ stopky | držák | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Délka | 110,5 mm | |
| Výška | 100 mm | |
| Druh použití | Neutrální |
| Katalogové číslo | S00136 | |
| EAN / GTIN | 4069739475707 | |
| Číslo výrobce | 32.4032SQT10L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |