Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32 Article de remplacement: (MNR) 172876

Réf.: S00136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, décentrée via collerette
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Série 32.4032SQT10L
Référence fabricant 32.4032SQT10L
Longueur de col 110,5 mm
Taille de plaquette 32 mm
Type de queue Porte-outils
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 110,5 mm
Hauteur 100 mm
Type d’utilisation caractère neutre

Identification et classification

Référence article S00136
EAN / GTIN 4069739475707
Réf. fabricant 32.4032SQT10L
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, queue VDI40 tournée à 30°, porte-outil de tronçonnage, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.4032SQT10L
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Longueur de flanc (LPR): 110,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 25,5 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe