{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | 32.4032SQT10L | |
| Denominación del fabricante | 32.4032SQT10L | |
| Longitud de alcance | 110,5 mm | |
| Tamaño de placa | 32 mm | |
| Tipo de vástago | Soporte | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud | 110,5 mm | |
| Altura | 100 mm | |
| Tipo de boca | Neutral |
| Número de artículo | S00136 | |
| EAN / GTIN | 4069739475707 | |
| Número del fabricante | 32.4032SQT10L | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |