{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, decentrato attraverso il collare | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, radiale | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | 32.4032SQT10L | |
| Denominazione originale prodotto | 32.4032SQT10L | |
| Sporgenza | 110,5 mm | |
| Misura inserto | 32 mm | |
| Tipo di codolo | Portabroccia in acciaio | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza | 110,5 mm | |
| Altezza | 100 mm | |
| Tipo di impiego | Es. neutra |
| Codice articolo | S00136 | |
| EAN / GTIN | 4069739475707 | |
| Codice del produttore | 32.4032SQT10L | |
| Produttore/persona responsabile | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |