{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Rozstaw maks. a | 43 mm | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Długość szczęk | 43 mm | |
| Materiał | stal | |
| Oznaczenie producenta | PWF300G | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| masa całkowita | 600 g |
| Numer artykułu | PWF300G | |
| EAN / GTIN | 3662424110825 | |
| Numer producenta | PWF300G | |
| Numer L | L60130 106439 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |