Klíč klešťový 300mm série G

Artiklové číslo: PWF300G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 300 mm
Šířka upnutí max. a 43 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 43 mm
Materiál Ocel
Označení výrobce PWF300G
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Typ kloubu Protažený kloub
Barva červená
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Rychlé přestavení
Povrch chromované
Hmotnost celkem 600 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PWF300G
EAN / GTIN 3662424110825
Číslo výrobce PWF300G
L-číslo L60130 106439
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:, Hladké, rovnoběžné čelisti pro použití bez poškození, Laserem vyznačené rozměry pro přednastavení požadované šířky čelistí, jmenovitá šířka 43 mm nahrazuje sadu klíčů je 43 mm, Rychlý nastavovací mechanismus umožňuje nastavení v úzkých místech bez stisknutí tlačítka, Chromované provedení pro maximální odolnost proti korozi, Rukojeti z masivního materiálu snižují sklouzávání a únavu a zjednodušují čištění, Ergonomická rukojeť potažená PVC, neklouže.

Charakteristika:

Technické údaje:Hmotnost [kg]: 0,6