• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel 300mm G-Serie

Artikel-Nr.: PWF300G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Inhalt Einzelteil
Länge gesamt L 300 mm
Spannweite max. a 43 mm
Maßeinheit Spannweite metrisch
Länge Backen/ Maul 43 mm
Material Stahl
Herstellerbezeichnung PWF300G
Form Backen/ Maul flach
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe rot
Produktart Zangenschlüssel
Eigenschaften Schnellverstellung
Oberfläche verchromt
Gewicht gesamt 600 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PWF300G
EAN / GTIN 3662424110825
Herstellernummer PWF300G
L-Nummer L60130 106439
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Glatte, parallele Klemmbacken für beschädigungsfreie Nutzung,Laser-markierte Abmessungen zur Voreinstellung der gewünschten Maulweite,43mm Nennweite ersetzt einen Schlüsselsatz is 43mm,Schnellverstellmechanismus ermöglicht Einstellen in engen Bereichen ohne Drücken des Knopfes,Verschromte Ausführung für maximale Korrosionsbeständigkeit,Griffe aus Vollmaterialreduzieren Abrutschen und Ermüdung und vereinfachen die Reinigung,Ergonomischer PVC ummantelter Griff, rutschfest

Merkmal:

Technische Daten:,Gewicht[kg]: 0,6