{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Longueur totale L | 300 mm | |
| Capacité de serrage max. a | 43 mm | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Longueur mors/mâchoire | 43 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Référence fabricant | PWF300G | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Couleur | Rouge | |
| Type de produit | Pince clé | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Surface | avec chromage | |
| Poids total | 600 g |
| Référence article | PWF300G | |
| EAN / GTIN | 3662424110825 | |
| Réf. fabricant | PWF300G | |
| Article hors catalogue | L60130 106439 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |