Tangnøgle 300 mm G-serie

Art.-nr.: PWF300G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Mulighed for klik-finjustering ja
Indhold enkelt del
Længde i alt L 300 mm
Spændvidde maks. a 43 mm
Måleenhed, spændvidde metrisk
Længde, kæber/mund 43 mm
Materiale Stål
Producentbetegnelse PWF300G
Farve rød
Form, kæber/mund flad
Type, led gennemgående led
Produkttype Polygriptang
Egenskaber Hurtigjustering
Overflade forkromet
Vægt, samlet 600 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PWF300G
EAN/GTIN 3662424110825
Producentnummer PWF300G
L-nummer L60130 106439
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Produktets styrker:Glatte, parallelle kæber til skadefri brug,Lasermarkerede dimensioner til forudindstilling af den ønskede kæbebredde,43 mm nominel bredde erstatter et 43 mm nøglesæt,Hurtig justeringsmekanisme muliggør justering i snævre områder uden at trykke på knappen,Forkromet finish for maksimal korrosionsbestandighed,Håndtag i massivt materiale reducerer glidning og træthed og forenkler rengøring,Ergonomisk PVC-belagt håndtag, skridsikkert

Egenskab:

Tekniske data:Vægt [kg]: 0,6