Chiave a pinza 300 mm serie G

Codice art.: PWF300G
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
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Contenuto parte singola
Lunghezza complessiva L 300 mm
Apertura max a 43 mm
Unità di misura apertura sistema metrico
Lunghezza ganasce/forchetta 43 mm
Materiale Acciaio
Denominazione originale prodotto PWF300G
Colore rosso
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata; es. liscia
Tipo di articolazione Cerniera passante
Tipo di prodotto Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino
Caratteristiche Regolazione rapida
Superficie es. cromata
Peso totale 600 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo PWF300G
EAN / GTIN 3662424110825
Codice del produttore PWF300G
Numero-L L60130 106439
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto:,Ganasce lisce e parallele per un utilizzo senza danni,Dimensioni marcate al laser per preimpostare la larghezza desiderata della ganascia,La larghezza nominale di 43 mm sostituisce un set di chiavi da 43 mm, Il meccanismo di regolazione rapida consente la regolazione in spazi ristretti senza premere il pulsante, Design cromato per la massima resistenza alla corrosione, Le impugnature in materiale pieno riducono lo scivolamento e l’affaticamento e semplificano la pulizia, Impugnatura ergonomica rivestita in PVC, antiscivolo,

Proprietà:

Dati tecnici:,Peso[kg]: 0,6