Cheie clește 300 mm seria G

Cod articol.: PWF300G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Cuprins o singură parte
Lungimea totală L 300 mm
Deschidere max. a 43 mm
Unitate de măsură anvergură metric
Lungimea fălcilor/gurii 43 mm
Material Oţel
Denumirea producătorului PWF300G
Forma fălcilor/gura plat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea roşu
Tip produs Chei tip cleşte
Caracteristici Reglare rapidă
Suprafaţă cromat
Greutate totală 600 g

Identificare și clasificare

Cod articol PWF300G
EAN / GTIN 3662424110825
Număr producător PWF300G
L-Număr L60130 106439
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:Fălci netede și paralele pentru utilizare fără deteriorări,Dimensiuni marcate cu laser pentru presetarea lățimii dorite a fălcilor,Lățimea nominală de 43 mm înlocuiește un set de chei de 43 mm,Mecanismul de reglare rapidă permite ajustarea în zone înguste fără a apăsa butonul,Finisaj cromat pentru rezistență maximă la coroziune,Mânerele din material solid reduc alunecarea și oboseala și simplifică curățarea,Mâner ergonomic acoperit cu PVC, antiderapant

Caracteristică:

Date tehnice:,Greutate [kg]: 0,6