• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

HV Extreme Ear Defenders Medium Grey/Yellow

Nr art.: PW73GYR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria HV Extreme
Oznaczenie producenta HV Extreme Kapselgehörschutz medium
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Szare
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kabłąka Poliuretan (PU)
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 28 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW73GYR
EAN / GTIN 5036108410330
Numer producenta PW73GYR
Numer L L01840 964
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

These ear defenders form part of our new premium colour coded ear defender family HV Extreme. With a PU padded headband, they offer unparalleled comfort even during extended use. The dual pin adjustable cups ensure a secure fit for all head sizes, while the superior attenuation performance provides maximum protection against harmful noise levels in medium attenuation environments. The reflective padded headband enhances the user's visibility making it the perfect choice for those working in low-light conditions. ,

Cecha szcz.:

  • Colour coded cups for easy identification
  • Padded headband for comfort
  • Reflective trim for increased visibility and safety
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Contrast colouring for added style
  • Excellent attenuation rate
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • New style

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 28dB)

Materiał:

Material: ABS; Polyoxymethylene; Mono PU; TPR; Foam; Nylon
Material info: Single density PU.