Chrániče sluchu HV Extreme Medium šedá/žlutá

Artiklové číslo: PW73GYR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada HV Extreme
Označení výrobce HV Extreme Kapselgehörschutz medium
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Barva Žlutá; Šedá
Varianta Náhlavní třmeny
Materiál třmen Polyuretan (PU)
Materiál kapsle Akrylnitrilbutadienstyrol - kopolymer (ABS)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB
Norma EN 352-1
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW73GYR
EAN / GTIN 5036108410330
Číslo výrobce PW73GYR
L-číslo L01840 964
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tyto chrániče sluchu patří do naší nové řady prémiových barevně kódovaných chráničů sluchu HV Extreme. Čelenka s PU polstrováním zajišťuje bezkonkurenční pohodlí i při delším používání. Nastavitelné chrániče sluchu se dvěma kolíky zajišťují bezpečné uchycení pro všechny velikosti hlavy, zatímco vynikající útlumový výkon poskytuje maximální ochranu před škodlivými hladinami hluku v prezavéředí se středním útlumem. Reflexní polstrovaná čelenka zvyšuje viditelnost uživatele, takže je ideální volbou pro ty, kteří pracují za zhoršených světelných podmínek. ,

Charakteristika:

  • Barevně kódované kelímky pro snadnou identifikaci
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Vynikající rychlost útlumu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 28dB)

Materiál:

Materiál: ABS; Polyoxymethylen; Mono PU; TPR; Pěna; NylonJednohustotní PU;