{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HV Extreme | |
| Herstellerbezeichnung | HV Extreme Kapselgehörschutz medium | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | gelb; grau | |
| Variante | Kopfbügel | |
| Material Bügel | Polyurethan (PU) | |
| Material Kapsel | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) | |
| Produktart | Kapselgehörschutz | |
| SNR Wert (Dämmwert) | 28 dB | |
| Norm | EN 352-1 | |
| Geräuschdämpfung | Passiv | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| PSA Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | PW73GYR | |
| EAN / GTIN | 5036108410330 | |
| Herstellernummer | PW73GYR | |
| L-Nummer | L01840 964 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |