HV Extreme Ear Defenders Low Clip-On Grey/Green

Nr art.: PW75GGN
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On niedrig
Wariant Mocowanie hełmu
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Kolor Szare; Zielony
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 22 dB
Norma EN 352-3
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW75GGN
EAN / GTIN 5036108410309
Numer producenta PW75GGN
Numer L L01840 109374
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

New helmet mounted hearing protection from our premium colour coded ear defenders family HV Extreme to be used in combination with Portwest Endurance and Height Endurance helmets. Easy to attach to the helmets the ear defenders offer a secure and comfortable fit and superior protection against harmful noise when lower attenuation performance is required to avoid over protection. Colour coded cups assist for easy identification of the correct attenuation level. ,

Cecha szcz.:

  • Colour coded cups for easy identification
  • Contrast colouring for added style
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Easy to clip-on
  • Compatible with Endurance and Height Endurance helmets
  • Excellent attenuation rate
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • New style

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 22dB)

Materiał:

Material: ABS; Polyoxymethylene; Mono PU; Foam; Nylon; Carbon Steel
Material info: Single density PU.