0 Grey/Yellow R

Réf.: PW73GYR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série HV Extreme
Référence fabricant HV Extreme Kapselgehörschutz medium
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Jaune; gris
Variante serre-têtes
Matériau branches Polyuréthane (PU)
Matériau casque copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 28 dB
Norme EN 352-1
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article PW73GYR
EAN / GTIN 5036108410330
Réf. fabricant PW73GYR
Article hors catalogue L01840 964
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ces protège-oreilles font partie de notre nouvelle famille de protège-oreilles haut de gamme à code couleur HV Extreme. Dotés d'un bandeau rembourré en PU, ils offrent un confort inégalé, même en cas d'utilisation prolongée. Les bonnets réglables à deux broches garantissent un ajustement sûr pour toutes les tailles de tête, tandis que les performances d'atténuation supérieures offrent une protection maximale contre les niveaux de bruit nocifs dans les environnements à atténuation moyenne. Le bandeau rembourré réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui travaillent dans des conditions de faible luminosité. ,

Caractéristique(s):

  • Manchette à code couleur pour une identification facile
  • bandeau matelassé confortable
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Excellent taux d'atténuation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 352-1 (SNR 28dB)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polyoxymethylène; Mono PU; TPR; Mousse; NylonPU à simple densité.