HV Extreme Ear Defenders High Grey

Nr art.: PS43GRR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta HV Extreme Ear Muff
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kabłąka Poliuretan (PU)
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Kolor Szare
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 36 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS43GRR
EAN / GTIN 5036108338283
Numer producenta PS43GRR
Numer L L01840 400
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The HV Extreme Ear Defenders are part of our new generation premium Ear Muffs. Featuring a PU padded headband, it provides maximum comfort during long periods of use. Its dual pin adjustable cups offer a secure fit. Excellent attenuation performance provides superior protection against harmful noise and the reflective padded headband provides ultimate comfort.

Cecha szcz.:

  • Excellent attenuation rate
  • Padded headband for comfort
  • Reflective trim for increased visibility and safety
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Contrast colouring for added style
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-1:2002 (SNR 36dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 30dB)

Materiał:

Material: ABS; PU Foam; Neoprene; Carbon Steel; Nylon; Foam