HV Extreme Ear Defenders Neckband Grey/Orange

Nr art.: PW78GOR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Wariant Kabłąki szyjne
Materiał kabłąka Guma termoplastyczna (TPR); Polichlorek winylu (PCW); Poliester (PES)
Materiał kapsuły Guma termoplastyczna (TPR); Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Szare; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wielkość Rozmiar uniwersalny
Wartość SNR (stopień tłumienia) 32 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW78GOR
EAN / GTIN 5036108410323
Numer producenta PW78GOR
Numer L L01840 577
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The neckband ear defenders from our premium colour coded hearing protection range HV extreme enhances the choice of ear protection and are unique to our range as they can be worn in combination with head protection such as helmets or bump caps thanks to the neckband connected ear cups. The over-the-head hook and loop strap provides extra adjustment for a secure fit. With a striking orange contrast colour serving as a clear signal for maximum protection, these ear defenders, along with PW62 and PS43 styles, provide unmatched safety.

Cecha szcz.:

  • Can be worn comfortably over the head and features a size-adjustable hook & loop closure
  • Colour coded cups for easy identification
  • Contrast colouring for added style
  • Excellent attenuation rate
  • Compatible with most helmets
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • New style

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 32dB)

Materiał:

Material: ABS; Polyoxymethylene; TPR; Nylon; Foam; Carbon Steel