• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Endurance Helmet Black 0

Nr art.: PS55BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria Endurance
Oznaczenie producenta Endurance Helm
Opakowanie luzem
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Ochrona przed deformacją boczną (LD)
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS55BKR
EAN / GTIN 5036108445318
Numer producenta PS55BKR
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The Endurance helmet with ventilated ABS shell has a 6-point textile strap with size adjustment via ratchet wheel and is sold with a 4-point chin strap.

Cecha szcz.:

  • Ventilated helmet shell to allow air circulation that cools the wearer’s head
  • 6-point harness with textile suspension for increased comfort and safety
  • Size-adjustable headband with grid system
  • 4-point chin strap in Y-shape
  • Compatible with the PS58 helmet visor mount
  • Compatible with PW47 and PS47 clip-on ear defenders
  • Compatible with HV extreme hearing protectors
  • Available in several colour options
  • Up to 7 years of service life from date of manufacture (provided it is undamaged)
  • Lateral deformation
  • CE-certified
  • New colours