Endurance HV Clip-On Ear Defenders Orange

Nr art.: PS47ORR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 2005
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Endurance Warnschutz Kapselgehörschutz Clip-On
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Wariant Mocowanie hełmu
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS); Poliuretan (PU)
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 27 dB
Norma EN 352-3
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS47ORR
EAN / GTIN 5036108258819
Numer producenta PS47ORR
Numer L L01840 401
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

High-Visibility colour. This product is compatible with Endurance Helmets, Height Endurance Helmets and Peak View Helmets. Warning: attenuation performances vary depending on the helmet style they are used with.

Cecha szcz.:

  • Excellent attenuation rate
  • Easy to clip-on
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Stand-off position for intermittent use
  • Compatible with Endurance and Height Endurance helmets
  • Compatible with Peak View helmets
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Materiał:

Material: ABS; Polystyrene; Mono PU; Stainless Steel;
Material info: Single density PU.