Endurance Visor Helmet Orange

Nr art.: PW55ORR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Endurance
Oznaczenie producenta Endurance Visier Helm
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Z szybką tak
Materiał szybki Poliwęglan
Właściwości szybki Wymienna szybka
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 56 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 166; EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Ochrona przed deformacją boczną (LD); Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW55ORR
EAN / GTIN 5036108257232
Numer producenta PW55ORR
Numer L L01840 109365
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Vented helmet. ABS shell, textile comfort harness 6 points, wheel ratchet adjustable size, 56-63 cm. Sweat band and chin strap included. Sold with retractable clear visor PW56 included. Spare parts available.

Cecha szcz.:

  • Vented helmet shell to allow air circulation cooling the wearer's head
  • 6-point textile suspension harness for enhanced wearer comfort and safety
  • Size adjustable headband via wheel ratchet system
  • Chin strap included
  • Retractable clear visor included
  • Compatible with PS58 helmet visor holder
  • Compatible with PW47 and PS47 clip-on ear muff
  • Replacement visor available
  • Available in multiple colourways
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • Lateral deformation
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Materiał:

Material: ABS; Polycarbonate;