Endurance HV Clip-On Ear Defenders Yellow

Nr art.: PS47YER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 1003
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria Endurance
Oznaczenie producenta Endurance Warnschutz Kapselgehörschutz Clip-On
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty
Wariant Mocowanie hełmu
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS); Poliuretan (PU)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 27 dB
Norma EN 352-3
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS47YER
EAN / GTIN 5036108276110
Numer producenta PS47YER
Numer L L01840 249
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

High-Visibility colour. This product is compatible with Endurance Helmets, Height Endurance Helmets and Peak View Helmets. Warning: attenuation performances vary depending on the helmet style they are used with.

Cecha szcz.:

  • Excellent attenuation rate
  • Easy to clip-on
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Stand-off position for intermittent use
  • Compatible with Endurance and Height Endurance helmets
  • Compatible with Peak View helmets
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Materiał:

Material: ABS; Polystyrene; Mono PU; Stainless Steel;
Material info: Single density PU.