{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Endurance | |
| Oznaczenie producenta | Endurance Visier Helm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Z szybką | tak | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Właściwości szybki | Wymienna szybka | |
| Zapięcie | Zapięcie paska | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 56 cm | |
| Maks. obwód głowy | 63 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 166; EN 397 | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 50 °C | |
| Właściwości | Ochrona przed deformacją boczną (LD); Uchwyt na ochronniki słuchu | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | PW55WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108171873 | |
| Numer producenta | PW55WHR | |
| Numer L | L01840 862 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |