{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 9005 | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Serie | Endurance | |
| Herstellerbezeichnung | Endurance Helm | |
| Verpackung | lose | |
| Verschluss | Riemenverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Kopfumfang min. | 53 cm | |
| Kopfumfang max. | 61 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 397 | |
| Eigenschaften | Schutz vor seitlicher Verformung (LD) | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 350 g |
| Artikelnummer | PS55BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108445318 | |
| Herstellernummer | PS55BKR | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |