Casco Endurance Negro 0

Número de artículo: PS55BKR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 9005
Color, negro Negro intenso
Serie Endurance
Denominación del fabricante Endurance Helm
Embalaje sueltos
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Color negro
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características Protección contra la deformación lateral (LD)
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo PS55BKR
EAN / GTIN 5036108445318
Número del fabricante PS55BKR
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El casco Endurance, con carcasa ABS ventilada, cuenta con un arnés textil de 6 puntos con ajuste de tamaño mediante rueda de trinquete y se vende con una correa de barbilla de 4 puntos.

Característica:

  • Carcasa ventilada para permitir la circulación del aire y refrescar la cabeza del usuario.
  • Cinturón de 6 puntos con suspensión textil para mayor comodidad y seguridad.
  • Diadema ajustable con sistema de rejilla
  • Correa de barbilla de 4 puntos en forma de Y
  • Compatible con el soporte para visera de casco PS58.
  • Compatible con los protectores auditivos con clip PW47 y PS47.
  • Compatible con protectores auditivos HV extreme
  • Disponible en varios colores.
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no presente daños).
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Nuevos colores