Casca Antifonare Endurance HV Clip-On Popular Yellow R

Cod articol.: PS47YER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 1003
Nuanță, galben Galben semnal
Serie Endurance
Denumirea producătorului Endurance Warnschutz Kapselgehörschutz Clip-On
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea galben
Variantă Fixare cască
Materialul capsulei Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS); Poliuretan (PU)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 27 dB
Standard EN 352-3
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol PS47YER
EAN / GTIN 5036108276110
Număr producător PS47YER
L-Număr L01840 249
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Culori Hi-Vis. Compatibil cu castile de protectie Endurance, Height Endurance, Peak View si PS51. Atenție: performanțele de atenuare variază în funcție de stilul căștilor cu care sunt utilizate.

Caracteristică:

  • Excelenta rata de atenuare
  • Sistem usor de atasat si eliberat
  • Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
  • Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
  • Poziția stand-off pentru utilizare intermitentă
  • Compatibil cu căștile Endurance și Height Endurance
  • Compatibil cu căștile Peak View
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate

Standard:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Material:

Material: ABS; Polistiren; Mono PU; Otel Inoxidabil; Densitate unică;