Endurance HV sisakra szerelhető fültok Yellow R

Cikkszám: PS47YER
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
SNR érték (szigetelő érték) 27 dB(A)
Szabvány EN 352
Termék fajtája Kapselgehörschutz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PS47YER
EAN / GTIN 5036108276110
Gyártó száma PS47YER
L-szám L01840 249
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Jól láthatósági szín. Kompatibilis az Endurance, Height Endurance, Peak View és PS51 sisakokkal. Figyelmeztetés: a csillapítási tényező a sisak kialakításától függően változhat.

Jellemző:

  • Kiváló csillapítás
  • Könnyen csatlakoztatható
  • Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
  • Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
  • Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
  • Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
  • Kompatibilis a Peak View sisakokkal
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Alapanyag:

Anyag: ABS; Polisztirén; Mono PU; Rozsdamentes acél; Egysűrűségű PU;