16 FN suwmiarka 200 mm, noniusz 1/128″/0,05 mm

Nr art.: L40080 517
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu L40080 517
EAN / GTIN 4059192001513
Numer producenta 4100401
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Noniusz i skala zapewniające odczyt bez odblasków, z matowym chromowaniem
  • Śruba ustalająca górna
  • Powierzchnie pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowane
  • Ostrza pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
  • Zasuwnica i szyna hartowane, nierdzewne
  • Urządzenie do pomiaru stopni
  • Podwyższone prowadnice chroniące skalę

Opis:

16 FN suwmiarka z podziałką
  • Śruba blokująca w górnej części zakresu pomiarowego: 0–200 mm
  • Wartość na skali mm: 0,05 mm / 1/128″
zakres dostawy: Tabela gwintów, etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Suwmiarka z podziałką
  • Nazwa grupy produktów: Suwmiarki
  • Nazwa grupy produktów: MarCal
  • Wymiar głębokości: kątowy
  • Rodzaj produktu: 16 FN
  • Wartość noniusza w calach: 1/128 cala
  • Zakres pomiarowy: 0–8″
  • Zakres pomiarowy: 0–200 mm
  • Granica błędu w calach: .002″
  • Wymiar d w mm: 290 mm
  • Wymiar b w mm: 50 mm
  • Wymiar c w mm: 19 mm
  • Wymiar e w mm: 17 mm
  • Wymiar a w mm: 14 mm
  • Wymiar f w mm: 3,8 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0,05 mm
  • Wartość na skali mm: 0,05 mm

Norma:

norma zakładowa

Odpowiednie produkty