Circular Milling Body PolyMILL P16 d h6 12HA L1=30

Nr art.: L10240 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu L10240 11
Numer producenta 123584
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Type PolyMILL P16, Shank diameter d h6 [mm] 12, Shank form DIN1835/6535 HA (Glattschaft), PolyMILL size P16, cutting depth S max [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 100, L1 [mm] 30, insert seats 1, shank HM, Screw driver 111656, Screw 143158, Screw tightening torque [Nm] 1,1