Cuerpo de fresa circular PolyMILL P16 d h6 12HA L1=30

Número de artículo: L10240 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo L10240 11
Número del fabricante 123584
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P16, diámetro del vástago d h6 [mm] 12, forma del vástago DIN1835/6535 HA (vástago liso), tamaño PolyMILL P16, profundidad de corte S máx. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 100, L1 [mm] 30, Asientos de plaquita 1, Diseño del vástago MD, Destornillador 111656, Tornillo 143158, Par de apriete del tornillo [Nm] 1,1