Locking screw, Hexagonal socket, without flange, R 1/4

Nr art.: 111656
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund
Ciśnienie robocze maks. 60 bar
Długość L 10 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny 1/4 cala
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -10 °C
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111656
EAN / GTIN 4047322396783
Numer producenta 111656
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Locking screw, Hexagonal socket without flange R 1/4 Stainl. st. 1.4571, Max. working pressure 60 bar, Max. operating temp. 150 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 10.0 mm
  • AF: 7 mm
  • Thread: R 1/4 AG
  • Material: Stainless steel 1.4571
  • Max. working pressure: 60 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C