Fraise circulaire PolyMILL P16 d h6 12HA L1=30

Réf.: L10240 11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article L10240 11
Réf. fabricant 123584
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type PolyMILL P16, diamètre de tige d h6 [mm] 12, forme de tige DIN1835/6535 HA (tige lisse), taille PolyMILL P16, profondeur de coupe S max. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 100, L1 [mm] 30, sièges de plaquette 1, version de queue en carbure, tournevis 111656, vis 143158, couple de serrage [Nm] 1,1