Obvodový frézovací nástroj PolyMILL P16 d h6 12HA L1=30

Artiklové číslo: L10240 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L10240 11
Číslo výrobce 123584
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P16, průměr dříku d h6 [mm] 12, tvar dříku DIN1835/6535 HA (hladký dřík), velikost PolyMILL P16, hloubka řezu S max [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 100, L1 [mm] 30, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111656, šroub 143158, utahovací moment šroubu [Nm] 1,1