Corpul de frezare circulară PolyMILL P16 d h6 12HA L1=30

Cod articol.: L10240 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol L10240 11
Număr producător 123584
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip PolyMILL P16, diametru tijă d h6 [mm] 12, formă tijă DIN1835/6535 HA (tijă netedă), dimensiune PolyMILL P16, adâncime de canelare S max. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 100, L1 [mm] 30, Sediile plăcilor 1, Model tija HM, Șurubelniță 111656, Șurub 143158, Cuplu de strângere șurub [Nm] 1,1