Sworzeń cylindryczny z gwintem

Nr art.: K550716
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Zylinderstift mit Gewinde M6
Średnica d1 8 mm; 12 mm
Materiał stal
Długość całkowita L 75 mm
Sprawdziany do gwintu UNF gwint zewnętrzny
Rozmiar gwintu M6
Rodzaj produktu Kołek walcowy
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550716
Numer producenta K550716
Numer L L40700 279
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 8
  • Średnica zewnętrzna b: 12
  • Opis: Sworzeń cylindryczny z gwintem M6, służący do mocowania zacisków sprężynowych. , montaż bezpośrednio na płycie podstawowej lub elementach konstrukcyjnych.,
    • ∅ 12 mm
    • Gwint 1: M6
    • Rozmiar / Wymiar: 0,04 X 0,04 X 0,005 M
    • długość 1: 75
    • Liczba: 1
    • Seria produktów: eco-fix
    • Seria produktów: eco-fixplus
    • element systemu: Elementy mocujące