• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderstift m. Gewinde

Artikel-Nr.: K550716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Zylinderstift mit Gewinde M6
Durchmesser d1 d1 8 mm; 12 mm
Material Stahl
Länge gesamt L 75 mm
Gewinde Außengewinde
Gewindegröße M6
Produktart Zylinderstift
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550716
Herstellernummer K550716
L-Nummer L40700 279
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 8
  • Außen-∅ b: 12
  • Beschreibung: Zylinderstift mit Gewinde M6, zur Aufnahme der Federclips. , Einsatz direkt auf der Grundplatte oder Aufbauelementen.,
    • ∅ 12 mm
    • Gewinde 1: M6
    • Größe / Abmessung: 0,04 X 0,04 X 0,005 M
    • Länge 1: 75
    • Menge: 1
    • Produktreihe: eco-fix
    • Produktreihe: eco-fixplus
    • Systemkomponente: Spannelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb