{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Manufacturer’s designation | Zylinderstift mit Gewinde M6 | |
| Diameter d1 | 8 mm; 12 mm | |
| Material | steel | |
| Total length L | 75 mm | |
| Thread | external thread | |
| Thread size | M6 | |
| Type of product | straight pin | |
| Content | 1 pcs. |
| Codice articolo | K550716 | |
| Codice del produttore | K550716 | |
| Numero-L | L40700 279 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |