Bolț cilindric, de diblu cu filet

Cod articol.: K550716
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Zylinderstift mit Gewinde M6
Diametru d1 d1 8 mm; 12 mm
Material oțel
Lungimea totală L 75 mm
Filet filet exterior
Dimensiunea filetului M6
Tip produs Ştift cilindric
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol K550716
Număr producător K550716
L-Număr L40700 279
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 8
  • Extern ∅ b: 12
  • Descriere: Broșă paralelă cu filet M6, pentru menținerea clemelor cu arc. , Utilizare directă pe placa de bază sau elementele de construcție.,
    • ∅ 12 mm
    • Firul 1: M6
    • Mărime / Dimensiune: 0,04 X 0,04 X 0,005 M
    • Lungime 1: 75
    • Cantitate: 1
    • Gama de produse: eco-fix
    • Gama de produse: eco-fixplus
    • Componenta sistemului: Elemente de fixare