Pasador con rosca

Número de artículo: K550716
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Zylinderstift mit Gewinde M6
Diámetro d1 8 mm; 12 mm
Material acero
Longitud total L 75 mm
Rosca rosca exterior
Tamaño de rosca M6
Tipo de producto Pasador cilíndrico
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo K550716
Número del fabricante K550716
Número L L40700 279
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 8
  • Exterior ∅ b: 12
  • Descripción: Pasador paralelo con rosca M6, para sujetar las pinzas de resorte. , Uso directo sobre la placa base o elementos de montaje.,
    • ∅ 12 mm
    • Tema 1: M6
    • Tamaño / Dimensión: 0,04 X 0,04 X 0,005 M
    • Longitud 1: 75
    • Número: 1
    • Gama de productos: eco-fix
    • Gama de productos: eco-fixplus
    • Componente del sistema: Elementos de sujeción