Paralelní kolík se závitem

Artiklové číslo: K550716
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zylinderstift mit Gewinde M6
Průměr d1 8 mm; 12 mm
Materiál ocel
Celková délka L 75 mm
Závit vnější závit
Rozměr závitu M6
Druh produktu Válcový kolík
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550716
Číslo výrobce K550716
L-číslo L40700 279
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Externí ∅ a: 8
  • Vnější ∅ b: 12
  • Popis: Rovnoběžný kolík se závitem M6 pro uchycení pružinových spon. , Použití přímo na základní desce nebo montážních prvcích.,
    • ∅ 12 mm
    • Vlákno 1: M6
    • Velikost / rozměr: 0,04 X 0,04 X 0,005 M
    • Délka 1: 75
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: eco-fix
    • Sortiment výrobků: eco-fixplus
    • Systémová součást: Upínací prvky