• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Goupille cylindrique avec filetage

Réf.: K550716
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Zylinderstift mit Gewinde M6
Diamètre d1 d1 8 mm; 12 mm
Matériau acier
Longueur totale L 75 mm
Filetage filetage extérieur
Taille de filetage M6
Type de produit goupille cylindrique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article K550716
Réf. fabricant K550716
Article hors catalogue L40700 279
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 8
  • Extérieur-∅ b: 12
  • Description: Goupille cylindrique avec filetage M6, pour recevoir les clips à ressort. , Utilisation directement sur la plaque de base ou les éléments de montage.,
    • ∅ 12 mm
    • Filetage 1: M6
    • Taille / dimension: 0,04 X 0,04 X 0,005 M
    • Longueur 1: 75
    • Quantité: 1
    • gamme: eco-fix
    • gamme: eco-fixplus
    • Composant du système: Eléments de serrage