Wooden top, 40 mm, 1455 mm x 750 mm, 1000 kg static load resistance

Nr art.: JLS3-PB2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 1 453 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 40 mm
Powierzchnia Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Platformy prostokąt
Wersja Multiplex
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 30 kg
Nośność 1 000 kg
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PB2
EAN / GTIN 3662424109508
Numer producenta JLS3-PB2
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multi-layered beech wood top with a thickness of 40 mm for resistance and durability.
  • Wood finish: treatment with linseed oil for better resistance to liquids and easy maintenance.
  • Easy and quick assembly thanks to the pre-drilled metal inserts, which only need to be positioned according to the chosen set-up.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: l453x750xD40mm
  • Weight: 30kg
  • Total load: 1 tonne