{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 1 453 mm | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Tloušťka | 40 mm | |
| Povrch | Naolejovaná bezezbytku | |
| Tvar | pravoúhlá | |
| Provedení | Multiplex | |
| Druh produktu | Pracovní deska | |
| Hmotnost | 30 kg | |
| Nosnost | 1 000 kg | |
| Materiál deska | buk |
| Katalogové číslo | JLS3-PB2 | |
| EAN / GTIN | 3662424109508 | |
| Číslo výrobce | JLS3-PB2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |