{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina | 1.453 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Debelina | 40 mm | |
| Površina | naoljeno brez ostankov | |
| Oblika | pravokotna | |
| Izvedba | Multiplex | |
| Vrsta izdelka | delovna plošča | |
| Masa | 30 kg | |
| Nosilnost | 1.000 kg | |
| Material plošče | bukev |
| Številka izdelka | JLS3-PB2 | |
| EAN/GTIN | 3662424109508 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-PB2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |