• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Holzarbeitsplatte Doppelte 40x1455 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PB2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite 1.453 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 40 mm
Oberfläche Rückstandsfrei geölt
Form Rechteck
Ausführung Multiplex
Produktart Arbeitsplatte
Gewicht 30 kg
Tragfähigkeit 1.000 kg
Material Platte Buche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-PB2
EAN / GTIN 3662424109508
Herstellernummer JLS3-PB2
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
  • Ausführung Holz: Behandlung mit Leinöl für bessere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und einfache Pflege.
  • Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: l453x750xT40mm
  • Gewicht: 30kg
  • Gesamtbelastung: 1 Tonne