JLS3 Houten werkblad dubbel 40x1455 mm

Artikelnummer: JLS3-PB2
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Breedte 1.453 mm
Diepte 750 mm
Dikte 40 mm
Oppervlak geolied zonder resten
Vorm rechthoek
Uitvoering Multiplex
Producttype werkblad
Gewicht 30 kg
Draagvermogen 1.000 kg
Materiaal plaat beuken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-PB2
EAN/GTIN 3662424109508
Nummer fabrikant JLS3-PB2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meerlagig beukenhouten blad met een dikte van 40 mm voor weerstand en duurzaamheid.
  • Houten afwerking: behandeling met lijnzaadolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en eenvoudig onderhoud.
  • Gemakkelijke en snelle montage dankzij de voorgeboorde metalen inserts, die alleen nog maar hoeven te worden geplaatst volgens de gekozen opstelling.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: l453x750xD40mm
  • Gewicht: 30kg
  • Totale belasting: 1 ton