JLS3 Piano di lavoro in legno doppio 40x1455 mm

Codice art.: JLS3-PB2
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
Larghezza 1.453 mm
Profondità 750 mm
Spessore 40 mm
Superficie Oliata che non lascia residui
Forma rettangolo
Esecuzione Multiplex
Tipo di prodotto Piano di lavoro
Peso 30 kg
Portata 1.000 kg
Materiale piano faggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-PB2
EAN / GTIN 3662424109508
Codice del produttore JLS3-PB2
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Piano in legno di faggio multistrato con uno spessore di 40 mm per garantire resistenza e durata.
  • Finitura del legno: trattamento con olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una facile manutenzione.
  • Montaggio facile e veloce grazie agli inserti metallici preforati, che devono solo essere posizionati in base all'allestimento scelto.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: l453x750xP40mm
  • Peso: 30kg
  • Carico totale: 1 tonnellata