JLS3 Plan de travail en bois double 40x1455 mm

Réf.: JLS3-PB2
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
Largeur 1 453 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 40 mm
Surface huilage sans résidus
Type rectangulaire
Exécution Multiplex
Type de produit plan de travail
Poids 30 kg
Charge admissible 1 000 kg
Matériau plaque hêtre

Identification et classification

Référence article JLS3-PB2
EAN / GTIN 3662424109508
Réf. fabricant JLS3-PB2
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Panneau de hêtre multicouche de 40 mm d'épaisseur pour la résistance et la longévité.
  • Finition bois: traitement à l'huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facile.
  • Montage simple et rapide grâce au pré-perçage des inserts métalliques qu'il suffit de positionner selon l'aménagement choisi.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: l453x750xP40mm
  • Poids: 30kg
  • Charge totale: 1 tonne